エスコ
エスコの パッキン類
エスコの ユニオンパッキン
15A/1.5mm ユニオンパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64702488
品番
EA351DP-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
材質
NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-100〜183
適合流体
水系流体:-100〜183℃、油系流体:-100〜180℃、ガス系流体:-100〜180℃
アズワン品番
64-7833-65