ECOGEAR 熟成アクア 活メバルシラス2”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(18個×1パック) J05 パールシラス(夜光) 注文コード64703959 品番J05 パールシラス(夜光)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エコギア熟成アクアは、日本釣用品工業会が独自に策定する厳しい「環境保全マーク」認定基準に合格しています。 「環境保全マーク」とは、社会と共有できる釣りを目指し、環境に配慮した釣用品づくりをはじめとして、国民生活を豊かにする釣りの創造に積極的に取り組んでいる証です。

用途「エコギア熟成アクア 活メバルシラス2”」 驚異の集魚&摂餌性能を発揮する「エコギア熟成アクア 活メバル」シリーズのなかで、抜群のアピール力を持った「攻め」のアイテム、それが「エコギア熟成アクア 活メバルシラス2”」です。特徴的なラウンドピンテールがひとたび水流を受けると、生命感溢れるタイトバイブレーションを発生。その波動が広範囲に散った魚を効率よく呼び、さらにエコギア熟成アクアの集魚&摂餌性能でより確実に喰わせることができます。はたしてメバルがいるのか?活性はどうか?フィールドでいち早く状況把握をしたいときに、積極的で効率のよいサーチを可能にする超実戦派アイテムです。 寸法(mm)レングス:46 J05 パールシラス(夜光) サイズ(inch)レングス:2 入数18ケ
注意
※食用ではありませんので食べないでください。
※子供または幼児の手の届かない所に保管してください。
※釣り以外の目的には使用しないでください。
※キャスティング(投げる)時は、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。周囲に人がいると針が刺さり、けがをさせる恐れがあります。
※天然由来原料を使っているため、保存液は無色透明ではありません。時間の経過で液の色が濃くなったり、また白い沈殿物が生じたりすることがございますが、品質上問題はありません。
※水溶性ポリマーの特性上、時間の経過と共に徐々に硬化はみられますが、実釣に支障をきたすことはありません。
※車中等の直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保管してください。
※乾燥防止のため保存液に浸した状態で保管してください。
※腐敗の原因となりますので一度使ったものと未使用のものを一緒にしたり、雨水や水滴が入らないようにしてください。
※保存液が衣服等に付着すると、洗濯しても落ちにくくなる場合があります。濡らしたタオル等ですぐに拭き取り、なるべく早く中性洗剤等で洗い流してください。
※パッケージは完全密封容器ではありません。パッケージ開封後は密封容器に移しかえるか、製品パッケージで保管する場合はジッパーを閉め、液漏れしにくいように袋を立てた状態で冷暗所に保管し、お早めにご使用ください。
※フィールドへは、あらかじめパッケージから密閉容器に移しかえてお持ち頂くことをお薦めします。
※エコギア熟成アクアは、色違いの製品を混合して保管しても色移りしません。
※保存液はエコギア熟成アクア専用ですので、他のワームや他の液体を混入すると、性能が劣化するおそれがあります。
※保存液には食品添加物として認めているものを使用しております。
※ホルマリン等の人体に有害な物質は一切使用しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする