ECOGEAR ハタジグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HJ01 ブルーイワシ 注文コード64705535 品番HJ01 ブルーイワシ
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

「ハタジグ」はハタ系ロックフィッシュをターゲットに想定したキャスティングジグ。ヒラ打ちを誘発するテールベンドと、テーリング(フックの糸絡み)が起きにくいウエイトバランスを持たせてあり、さらに立ち上がりの早さは特筆ものです。フォール時は側面で抵抗を受け、横姿勢でに不規則なスライドフォールを発生。フリーでもテンションフォールでもレスポンスのよい攻めが可能です。ロッドアクションに対しては横への移動距離が極めて短いうえ、ラインスラックが水平姿勢を生み出すことでアピールする間を極力長く効果的に取ることができます。ハタ系ロックフィッシュはもちろん、フラットフィッシュにも高実績。深化を続けるハタゲームにおいて、新たなアプローチの武器となるでしょう。

仕様ウェイト(g):35 寸法(mm)レングス:56 HJ01 ブルーイワシ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする