ECOGEAR オーバルテンヤ8号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64705718 品番T05 シルバーメタル
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

「オーバルテンヤ」は、エコギア アクアシリーズなどのソフトルアーだけでなく、エビエサの装着も視野に入れた次世代のテンヤ型ジグヘッド。独特なフットボール型のヘッドシェイプは、フリーフォールではスピーディーに深場へ到達し、テンションフォールではしっかりと水を受け独特のスライディングアクションで誘います。着底時は魚に違和感を与えるヘッドの底倒れを防ぎ、根がかり軽減にも大きく貢献。また捕食しやすい着底角度で、フックポジションも理想的な位置をキープするのでフッキングも高確率。マゴ針用のアイにリビングラバー付きのマゴ針を装着しているのでショートバイトにも対応し、また簡単に着脱交換も可能です。小さめのフックが魚の口の中に入りやすく、しっかりフッキングを決められる「Mフック」と、より太軸でサイズもアップしたフックを搭載して大きめのエビやソフトルアーにもフィットする「Lフック」をラインナップ。エビエサに替わる究極のエビ系ソフトルアーとして開発された「エコギア アクア スイムシュリンプ」との相性は抜群です。

仕様ウェイト(g):28 T05 シルバーメタル サイズ(号)8 フックサイズM
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする