エスコ
エスコの パッキン類
エスコの フランジ用中パッキン
50A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64705875
品番
EA351GD-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
材質
NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
水系流体:-100〜183、油系流体:-100〜180、ガス系流体:-100〜180
適合流体
水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番
64-7837-04