エスコ
エスコの パッキン類
エスコの フランジ用中パッキン
80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64706259
品番
EA351GG-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
水系流体:-100〜215、油系流体:-100〜150、ガス系流体:-100〜200
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番
64-7837-42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64706259
EA351GG-80
64706618
EA351GK-80
80A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ
1枚
¥
1,610
税込
¥
1,771
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)