ECOGEAR カタクチミノー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個×1パック) 010 パールグロウ(夜光) 注文コード64707940 品番010 パールグロウ(夜光)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ハタ系ロックフィッシュゲームも開拓が進み、リトリーブすれば自発的に強く動いてくれるシャッドテールやグラブ系ワーム一辺倒では通用しないこともしばしば。そんな状況で打破すべく開発されたのが「カタクチミノー」。ストレートリトリーブではあえて動きを抑えた微波動アクション。ナチュラルなI字系スイミングで誘います。ジャークによるイレギュラーなダートが効く状況では、エッジのある腹側を上にセッティング。横へのスイミングに反応しないターゲットをリアクションバイトに持ち込みます。ジグヘッドでもテキサスでもリグを選ばない汎用性があり、空気抵抗が少ないボディシェイプなので逆風にも負けない遠投性能も兼備。ハタ系ターゲットに対する新たな「攻めの一手」を加えるアイテムです。

寸法(mm)レングス:110 010 パールグロウ(夜光) サイズ(inch)レングス:4 入数6ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする