エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの ニトリルゴム 耐油手袋
エスコの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
[LL/250mm] 手袋(合成ゴム・耐油)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64708903
品番
EA354AL-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
25
手のひらまわり(cm)
24
材質
表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス
厚さ(mm)
指先〜手の平:0.8、手首:0.6〜0.65
アズワン品番
64-7840-47