3/22より値下げ!現場を応援

473 ローライトインパクト ECOGEAR バルト4” マルキュー 64708956 473 ローライトインパクト ECOGEAR バルト4” マルキュー 64708956 473 ローライトインパクト ECOGEAR バルト4” マルキュー 64708956

ECOGEAR バルト4”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個×1パック) 473 ローライトインパクト 注文コード64708956 品番473 ローライトインパクト
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別) 値下げ
659
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

「バルト」は、ビッグテール+フラットサイドボディを組み合わせ、波動とフラッシングによってアピール力を獲得した、ニュータイプのシャッドテールソフトルアー。安定してナチュラルかつハイピッチなローリングアクションを繰り出し、かつ他のシャッドテール系ルアーとは異質の波動を生むことでバイトを誘発。その際、フラットサイドボディは強烈な明滅効果を生み、アピール力を高めています。強すぎない水押しのテールによってより深いレンジでのレンジキープも容易にでき、オーシャンソフトルアーに求められる飛距離も十分。カラーはロックフィッシュ、フラットフィッシュに効果的なリアルなペイントカラーも採用しています。さらにターゲットやベイトのサイズ、リグの種類などに応じて選べる3サイズをラインナップ。ベイトフィッシュが小さい場合、ルアーだと見切らせずに一気にバイトに持ち込める3.5”。4”はイワシヘッドやスイミングテンヤと組み合わせることで、テンポよく広範囲を探るサーチベイトとして最適なサイズ。6”はサイズからくるアピールの強さでビッグフィッシュに限らず、遠くからでもターゲットを惹きつけバイトさせる力を持っています。アングラーの選択の幅を広げる、充実のラインナップです。

寸法(mm)レングス:102 473 ローライトインパクト サイズ(inch)レングス:4 入数5ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする