ECOGEAR チヌ職人バグアンツ2”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個×1パック) 注文コード64709410 品番340 サンセットアピールUV(夜光)
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

「チヌ職人 バグアンツ2”」 対チヌ・ソフトルアーとして絶大な実績を誇る「バグアンツ2”」。警戒心の強いチヌにプレッシャーを与えづらい細身なリアルシルエットと、ひとたび水を掴むと抜群の存在感を発揮するレッグ&触角。その絶妙なバランスこそがバグアンツの持つ最大の武器です。ジグヘッドやテキサスリグにセットし、リップラップやストラクチャー周り、牡蠣殻の溜まるスポットやウィードパッチなどをズル引きやリフト&フォールで探っていくのが王道のスタイル。チヌのベイトとなる甲殻類や小型のハゼをイメージするのが鍵です。

用途「チヌ職人」 チヌ(クロダイ)やキビレ(キチヌ)を狙うために選び抜かれたソフトルアー「チヌ職人」。エコギアの豊富なラインナップの中から、特にチヌ・キビレに効果的なモデルとカラーを厳選。さらにチヌ専用フォーミュラーを配合。視覚や波動だけでなく、嗅覚や味覚をも刺激します。実績に裏付けられたエキスパート絶賛のアイテムです。 寸法(mm)レングス:60 340 サンセットアピールUV(夜光) サイズ(inch)レングス:2 入数5ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする