エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ポリエチレン ディスポ手袋
[M] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64709479
品番
EA354DS-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(銀系抗菌剤入り)
厚さ(mm)
0.027
サイズ
M
質量(g)
約2.0 (1枚当り)
入数(枚)
100
全長(cm)
29
アズワン品番
64-7840-87