日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
64710198
品番
4.0×450
参考基準価格(税別)
¥14,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
抜群の耐棒焼け性と再アーク性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。
棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途
鉄筋金アミ、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接
色
棒端:黄、棒横:茶
耐圧(MPa)
430
棒長(mm)
450
棒径(Φmm)
4
伸び(%)
29
引張強度(MPa)
470
電流範囲(A)
下向:140〜210、立向上進/上向:100〜170
吸収エネルギー(J)
110