画像準備中

メカニックオイル10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード64711099 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

庄田鉄工の高速回転スピンドル専用潤滑油です。
ルーターマシンの主軸や面取機等の自動循環給油に適します。

容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする