フジBC技研
フジBC技研の 工業用潤滑油
フジBC技研の 切削油
ブルーベ給油装置(ノズル3m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64711650
品番
AC-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本当のプロに選ばれた。
ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。
仕様
ON・OFF/S=電磁弁
容量(mL)
オイルポット:300
ノズル
ロックライン/マグネットベース
ポンプ
2個
危険物の類別
非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1以上のご注文
お送りできません