エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの オイルシール
5x15x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64713776
品番
EA423TE-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)
5
厚さ(mm)
6
外径(Φmm)
15
適合温度(℃)
-25〜120
アズワン品番
64-7845-97
入数
1枚