エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64714905
品番
EA425AG-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
バルブ種類
ミニボールバルブ
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
使用流体
冷温水・油・エアー
取付ねじ
雄:R3/8"、雌:Rc3/8"
アズワン品番
64-7847-17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材