エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
R3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64714966
品番
EA425AG-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
取付ねじ(R):3/8"
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-23
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64714966
EA425AG-73
64714993
EA425AG-83
R3/8" ミニボールバルブ
エスコ
1個
¥
1,190
税込
¥
1,309
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)