エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
Rc1/4"x R1/4" ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715018
品番
EA425AG-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
バルブ種類
ミニボールバルブ
材質(本体)
真鍮
使用流体
冷温水・油・エアー
取付ねじ
雄:R1/4"、雌:Rc1/4"
アズワン品番
64-7847-28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材