エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715194
品番
EA425AH-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
呼び径(B)
R3/8"
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R3/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合管径(Φmm)
10
アズワン品番
64-7847-47
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材