エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
R1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715325
品番
EA425AH-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
呼び径(B)
R1/8"
全長(mm)
56
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R1/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)
6
アズワン品番
64-7847-60
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材