エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
R3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715359
品番
EA425AH-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
呼び径(B)
R3/8"
全長(mm)
64.5
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R3/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)
10.5
アズワン品番
64-7847-63
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材