耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。