R1/8"xΦ7mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716987 品番EA426CD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
呼び径(B)R1/8" 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-30 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする