R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64717127 品番EA426CJ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
取付ねじ(雌):Rc1/8"
取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-44 バルブ種類ニードルバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64717127 EA426CJ-1 64717145 EA426CJ-11 R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコ R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコ 1個 1,120 税込1,232 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする