エスコ
エスコの バルブ
エスコの ニードルバルブ
R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64717136
品番
EA426CJ-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
取付ねじ(雌):Rc1/8"
取付ねじ(雄):R1/4"
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7849-45
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64717136
EA426CJ-2
64717154
EA426CJ-12
R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)
エスコ
1個
¥
1,120
税込
¥
1,232
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)