エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
Rc 1/2" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718956
品番
EA465BC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法(mm)
L:82、H:43
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(フタ)
C6803(2)
材質(弁体)
CAC911
アズワン品番
64-7851-84
材質(弁箱)
CAC911
ねじ径Rc
1/2”
商品豆知識
配管工事を支える補助部材