EA465BC-10 Rc  1"   スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコ 64718974 EA465BC-10 Rc  1"   スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製) エスコ 64718974

Rc 1" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64718974 品番EA465BC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)25 呼び径(B)1 寸法(mm)L:109、H:58.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-86 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする