USBSPC-10 USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 64719797

メイン画像

USBSPC-10 USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 64719797
USBSPC-10 USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 64719797
USBSPC-10 USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 64719797
USBSPC-10 USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 64719797
USBSPC-10 USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 64719797
USBSPC-10 USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 64719797
USBSPC-10 USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 64719797
USBSPC-10 USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 64719797
USBSPC-10 USB電源分岐ケーブル 1.0m JTT 64719797

USB電源分岐ケーブル 1.0m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64719797品番USBSPC-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。
2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。
分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。
ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。
ご利用環境に合わせてお選びいただけます。

ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする