ABS2AMAG 抗菌食洗機対応箸箱セット スケーター 64721574

抗菌食洗機対応箸箱セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64721574品番ABS2AMAG
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

食洗機OKのお箸とケースのセットです。
ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造。
また、洗いやすく分解可能になっています。
おハシには名前を入れられるスペース付き。
ケース用の名前シールも付いてます。

仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、箸:AS樹脂プリンセス24長さ(cm)箸:約16.5ケース寸法(mm)約195×27×15耐熱温度(℃)フタ:100、本体:140、箸:100
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする