エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722553
品番
EA470AG-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,063
販売価格(税別)
¥
7,330
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法(mm)
L:62 H:53 D:100
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
6.86(常温)
材質(ボール)
SUS13A/SUS304
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
SCS13A
アズワン品番
64-7855-69
ねじ径Rc
1/2”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材