エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722605
品番
EA470AG-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,540
販売価格(税別)
¥
41,400
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
寸法(mm)
L:124 H:102 D:200
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
6.86(常温)
材質(ボール)
SUS13A/SUS304
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
SCS13A
アズワン品番
64-7855-74
ねじ径Rc
2”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材