エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722639
品番
EA470AT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,533
販売価格(税別)
¥
5,030
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-15〜120
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番
64-7855-78
ねじ径Rc
1/2”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材