Rc 1" ボールバルブ(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64722763 品番EA470AZ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,027
販売価格(税別)
4,570
材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15〜70℃:4.2、〜150℃:0.5 アズワン品番64-7855-97 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする