エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722903
品番
EA470BA-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
L:67、H:45、D:100、L1:33.5
質量(kg)
0.3
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20〜150
最高使用圧力(MPa)
(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)
鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)
鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番
64-7856-12
ねじサイズ
Rc1/2"
材質(弁箱)
鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)
黄銅(C3531(13))
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
商品豆知識
配管工事を支える補助部材