EA470BA-312 Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ 64722937 EA470BA-312 Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ 64722937

Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64722937 品番EA470BA-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,810
販売価格(税別)
37,100
寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5 質量(kg)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20〜150 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1)) 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771) アズワン品番64-7856-15 ねじサイズRc1・1/4" 材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771) 材質(弁棒)黄銅(C3531(13)) バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする