エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
32A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64722998
品番
EA470BB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,734
販売価格(税別)
¥
7,940
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
仕様
等価管長:0.9m
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用流体
水
アズワン品番
64-7856-21
ねじ径Rc
1・1/4”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材