Rc 1" ボールバルブ(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64723086 品番EA470BC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,741
販売価格(税別)
4,310
材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15〜100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-30 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする