エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64723129
品番
EA470BD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
冷温水・不凍液・油・エアー、-15〜70℃:4.2、〜150℃:0.5
アズワン品番
64-7856-34
ねじ径Rc
1/4”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材