エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64723646
品番
EA470BP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質(本体)
SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)
-20〜180
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)
特殊PRTE
材質(パッキン)
PTFE
アズワン品番
64-7857-10
材質(スピンドル)
SUS304
ねじ径Rc
3/4”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材