エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 3/8" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64723969
品番
EA470BW-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
0〜100
最高使用圧力(MPa)
80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7857-48
ねじサイズ
Rc3/8"
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材