エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの バール
355mm バール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64727627
品番
EA519AS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
材質
鍛造鋼
寸法(mm)
a:8、b:6
全長(mm)
355
質量(g)
665
アズワン品番
64-7862-30