260mm はさみ・裁ち(硬刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64731109 品番EA540AP-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質刃:ハイカーボン合金鋼(SKD11)、柄:白心可鍛鋳鉄(シルバーメタリック塗装) 全長(mm)260 質量(g)約260 刃長(mm)115 アズワン品番64-7867-32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64731109 EA540AP-24 64731093 EA540AP-23 240mm はさみ・裁ち(硬刃) エスコ 240mm はさみ・裁ち(硬刃) エスコ 1丁 28,700 税込31,570 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする