エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
80mm はさみ(精密/曲り刃/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731757
品番
EA540ME-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス刃物鋼(8A)冷間鍛造、柄:ABS樹脂
全長(mm)
80
質量(g)
約8
刃長(mm)
11
アズワン品番
64-7868-04
繰り返し・詰め替え
対応