エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
80mm はさみ(精密/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731766
品番
EA540ME-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス刃物鋼(8A)冷間鍛造、柄:ABS樹脂
全長(mm)
80
質量(g)
約8
刃長(mm)
11
アズワン品番
64-7868-05
繰り返し・詰め替え
対応