EA560FA-1 #0x 50mm [+]ドライバー(チタン合金製) エスコ 64732789

 

EA560FA-1 #0x 50mm [+]ドライバー(チタン合金製) エスコ 64732789
EA560FA-1 #0x 50mm [+]ドライバー(チタン合金製) エスコ 64732789
EA560FA-1 #0x 50mm [+]ドライバー(チタン合金製) エスコ 64732789
EA560FA-1 #0x 50mm [+]ドライバー(チタン合金製) エスコ 64732789

#0x 50mm [+]ドライバー(チタン合金製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64732789
品番
EA560FA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

先端形状
プラス
軸長(mm)
50
材質(軸)
チタン合金
質量(g)
30
仕様
先端×軸径(mm):(+)#0×3
商品構成
単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする