※画像は代表画像です。
エスコ
#3x200mm [+]ドライバー(チタン合金製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732825
品番
EA560FA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
先端形状
プラス
軸長(mm)
200
仕様
先端×軸径(mm):(+)#3×8
質量(g)
135
先端サイズ
3mm
材質(軸)
チタン合金
商品構成
単品