エスコ
1.0x5.5x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732983
品番
EA560WA-26A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×1.0mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1.0
全長(mm)
78.5
軸長(mm)
24.5
軸径(Φmm)
5.5
質量(g)
35
商品構成
単品