275mm ピックツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64733403 品番EA566LX-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自の先端曲げ加工により、狭い場所でのOリングやスプリングを素早く簡単に取り外せます

材質焼入鋼(黒色酸化) 形状125° 幅(mm)37 全長(mm)275 軸長(mm)155 ハンドル長さ(mm)120 アズワン品番64-7870-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする