エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの タガネ
7本組 タガネポンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64733708
品番
EA572JD-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
セット内容
<セット内容>:7本組
平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)
平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)
平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)
ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)
テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)
テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)
センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)
用途
鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。
材質
機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ
アズワン品番
64-7870-77
全質量(g)
625