EA604AV-71 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型) エスコ 64741584 EA604AV-71 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型) エスコ 64741584 EA604AV-71 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型) エスコ 64741584 EA604AV-71 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型) エスコ 64741584

71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64741584 品番EA604AV-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)410 差込角(mm)9.5 内径(Φmm)71 外径(Φmm)81 高さH(mm)50 アズワン品番64-7880-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする